Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 51423 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 16mm² Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S510561
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
51423
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
7.30 mm
Besonderheiten:
Hitzebeständig + Ölbeständig + UV-Beständig + Flexibel + Halogenfrei + Ozonbeständig
Prüfspannung:
3500 V
Herstellerfarbe:
Rot
Kabeltyp:
HELUTHERM 145
Isolationsmaterial:
Polyolefin
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+120 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 16 mm²
Querschnitt (je Ader):
16 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Hochtemperaturader
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze rot, litze, helukabel litze, Helukabel, HELUTHERM® 145, aderleitung, einzelader
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,075*
€ 6,165*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,98*
€ 7,50*
3 Tage
unbekannt
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,6854*
€ 7,9354*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 8,53*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 7,33*
€ 18,27*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,50*
€ 8,93
pro Meter
ab 3 Meter
€ 7,47*
€ 8,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,86*
€ 8,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,60*
€ 7,85
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,33*
€ 7,53
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,95*
€ 7,08
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,98*
€ 5,93
pro Meter
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.