Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 6,4mm; ØÖffn: 4mm; PVC; schwarz; -30÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tülle; ØÖffn.Mont: 6,4mm; ØÖffn: 4mm; PVC; schwarz; -30÷60°C
Tülle; ØÖffn.Mont: 6,4mm; ØÖffn: 4mm; PVC; schwarz; -30÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-HV1201
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-02010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Frontplattenstärke: max. 1,6mm
Durchmesser der Montageöffnung: 6,4mm
Betriebstemperatur: -30...60°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: PVC
Durchmesser der Öffnung: 4mm
Korpusfarbe: schwarz
Stärke: 5,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,03236*
€ 0,04336*
22 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03261*
€ 0,04351*
14 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0328*
€ 0,044*
20 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0333*
€ 0,0446*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0305*
€ 0,1489*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1489*
€ 0,17719
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,489* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
633-02090
ab € 0,0347*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02120
ab € 0,03989*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02150
ab € 0,0355*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02070
ab € 0,0506*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02180
ab € 0,07064*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02080
ab € 0,0468*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02160
ab € 0,0415*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02100
ab € 0,0728*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02060
ab € 0,0713*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02030
ab € 0,0608*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02050
ab € 0,0981*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02040
ab € 0,0709*
Ähnlich
HellermannTyton
633-02020
ab € 0,03316*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.