Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 841mm; W: 8,9mm; Polyamid; 710N; schwarz; Ømax: 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit HV9250-C0 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit HV9250-C0 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-HV9250-C0
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     HV9250-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 841mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 8,9mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 250mm
Festigkeit der Kabelbinder: 710N
Herstellerserie: HV
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,32*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,74*
1 Tag
4
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 86,78*
€ 123,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 132,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
HVTM-06-C0
ab € 0,253*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 265,21*
Zubehör
Panduit
GS4EH-E
ab € 660,60*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 436,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.