Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange; seitlich,zum Schneiden; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zange; seitlich,zum Schneiden; ESD
Zange; seitlich,zum Schneiden; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-IDL-5542
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     E5542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Hersteller: IDEAL-TEK
Maß A: 123mm
Größe F: 0,5mm
Werkzeug-Typ: Zange
Werkzeugmaterial: Stahl
Maß B: 10mm
Ausführung: ESD
Zangen-Art: zum Schneiden;seitlich;mit scharfem Kopfende
Schneidebereich: Kupferdraht Ø0,1...1mm
Härte der Schneide: 63-65 HRC
Zangen/Messer Eigenschaften: Öffnungsfeder;Griffe mit ergonomischer antirutsch Kunststoffumhüllung;Oberfläche der Zange mit sorgfältigem Schliff abgerundet
Zangen/Messer Anwendung: geeignet für präzises Arbeiten in der Elektrik und Elektrotechnik
Maß C: 10mm
Maß D: 6,4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.