Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 2,3A; 5W; PG-SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 2,3A; 5W; PG-SOT223
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 500V; 2,3A; 5W; PG-SOT223
Artikel-Nr.:
     2805-IPN50R2K0CE
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPN50R2K0CEATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: PG-SOT223
Drain-Source Spannung: 500V
Drainstrom: 2,3A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 5W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 6nC
Technologie: CoolMOS™ CE
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,159*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,212*
€ 0,651*
1 Tag
2557
5
€ 14,99*
ab € 0,135*
€ 0,679*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,651*
€ 0,77469
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,953* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESCO EUROPE / VERMASON
229625
ab € 43,12*
Zubehör
Edsyn
LP 20 PIXTER
ab € 32,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.