Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; MOSFET Halbbrücke; SO16-W; -2÷2A; 1,25W; Ch: 2; 10÷20VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; MOSFET Halbbrücke; SO16-W; -2÷2A; 1,25W; Ch: 2; 10÷20VDC
IC: driver; MOSFET Halbbrücke; SO16-W; -2÷2A; 1,25W; Ch: 2; 10÷20VDC
Artikel-Nr.:
     2805-IR2110SPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2110SPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO16-W
Leistung: 1,25W
Versorgungsspannung: 10...20V DC
Anschaltzeit: 145ns
Ausschaltzeit: 111ns
Ausgangsstrom: -2...2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: high-/low-side;Steuerung für Gates
Topologie: MOSFET Halbbrücke
Spannungsklasse: 500V
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 3,00*
5
€ 6,90*
ab € 1,78*
€ 3,01*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 3,28*
1 Tag
19530
1
€ 14,99*
ab € 1,94*
€ 5,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 45 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 135 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 270 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.