Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 25V; 39A; 78W; DirectFET


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 25V; 39A; 78W; DirectFET
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 25V; 39A; 78W; DirectFET
Artikel-Nr.:
     2805-IRF6716MTRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF6716MTRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: DirectFET
Drain-Source Spannung: 25V
Drainstrom: 39A
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 78W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Rolle
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.730,192*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 4.800 Stück (ab € 1,19379* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.957,952*
€ 7.089,96288
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.922,384*
€ 7.047,63696
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.787,696*
€ 6.887,35824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.730,192*
€ 6.818,92848
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.