Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 25V; 5,8A; 1,25W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 25V; 5,8A; 1,25W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 25V; 5,8A; 1,25W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-IRFML8244TRPBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFML8244TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 25V
Drainstrom: 5,8A
Widerstand im Leitungszustand: 24mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,25W
Polarisierung: unipolar
Einheitspreis: Nein
Gate-Ladung: 5,4nC
#Werbeaktionen: aac_202202
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,1056*
1 Tag
130
10
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,31*
25
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,31*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0821*
€ 0,4406*
1 Tag
9548
5
€ 14,99*
ab € 0,0856*
€ 0,6385*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4406*
€ 0,52431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2664*
€ 0,31702
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1554*
€ 0,18493
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.