Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter; Pole: 4; für DIN-Schiene; 125A; 240VAC; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschalter; Pole: 4; für DIN-Schiene; 125A; 240VAC; IP40
Lasttrennschalter; Pole: 4; für DIN-Schiene; 125A; 240VAC; IP40
Artikel-Nr.:
     2805-IS-125/4
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     IS-125/4
EAN/GTIN:
     4015082762896
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 14000 Zyklen
Nennspannung: 240V AC
Nennstrom: 125A
Dichtheitsklasse: IP40
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 2,5...50mm2
Stärke der Verbindungsschienen: 0,8...1mm
Herstellerserie: IS
Absicherungs-Typ: Lasttrennschalter
Anzahl der Pole: 4
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 38,71*
€ 56,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,73*
€ 116,63*
€ 5,00*
ab € 98,71*
€ 117,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,14*
€ 118,89*
Frei Haus
ab € 103,59*
€ 122,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.