Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; Kat: 6a; abgeschirmt; IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner 100023019 Drahtverbinder RJ45 Stahl
Telegärtner 100023019 Drahtverbinder RJ45 Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-J00026A0165
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J00026A0165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Modularstecker
Patch-Kabel
Hersteller: TELEGÄRTNER
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 750 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...70°C
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;mit Aderführung
Leitungsgröße: 27AWG...24AWG
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Steckverbinder-Anwendung: Line;Draht
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 5,5...7,3mm
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,84*
€ 1,04*
2 Tage
1500
100
€ 6,40*
ab € 0,89*
€ 1,10*
100
€ 4,80*
ab € 1,03*
€ 1,26*
100
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 1,40*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 2,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.