Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchabzug; 180m3/h; 230VAC; 110W; 55dBA; Stecker: EU; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rauchabzug; 180m3/h; 230VAC; 110W; 55dBA; Stecker: EU; Ch: 2
Rauchabzug; 180m3/h; 230VAC; 110W; 55dBA; Stecker: EU; Ch: 2
Artikel-Nr.:
     2805-JBC-FAE1-2A
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     FAE1-2B
EAN/GTIN:
     8427327502154
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötrauchabsaugung jbc
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: JBC TOOLS
Leistung: 110W
Versorgungsspannung: 230V AC
Lärmbelastung: 55dBA
Schnittstelle: RJ12
Anzahl Kanäle: 2
Geräte-Typ: Rauchabzug
Eigenschaften des Lötgerätes: Steckverbinder zum Anschluss eines pedals;Steuerungsmöglichkeit mit der Lötstation JBC;Modus des automatischen Betriebes nur während des Lötens
Passendes Zubehör: JBC-CDN-2QF
Art der Stecker: EU
Luftmenge: 180m3/h
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
JBC TOOLS:
JBC TOOLS
Weitere Suchbegriffe: lötdampfabsorber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.285,87*
€ 1.382,99*
Frei Haus
ab € 1.248,82*
€ 1.383,00*
Frei Haus
ab € 1.295,07*
€ 1.383,26*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.350,30*
€ 1.440,11*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.738,98*
€ 1.839,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.440,11*
€ 1.713,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.423,82*
€ 1.694,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.374,96*
€ 1.636,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.358,67*
€ 1.616,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.350,30*
€ 1.606,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
0019101
ab € 6,54*
Zubehör
JBC
FAE1-100
ab € 255,07*
Zubehör
JBC
FAE1-110
ab € 21,93*
Zubehör
JBC
P-005
ab € 170,16*
Zubehör
JBC
FAE080
ab € 50,15*
Zubehör
JBC
0021042
ab € 8,18*
Zubehör
JBC
FAE010
ab € 62,77*
Zubehör
JBC
FAE020
ab € 129,75*
Zubehör
JBC
FAE070
ab € 156,48*
Zubehör
JBC
FAE030
ab € 29,32*
Zubehör
JBC
FAE040
ab € 65,12*
Zubehör
JBC
FAE060
ab € 46,20*
Zubehör
JBC
FAE050
ab € 45,51*
Zubehör
JBC
FAE080
ab € 46,15*
Zubehör
JBC
FAE081
ab € 45,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.