Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben: Heizelement; 20W; für Lötstationen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben: Heizelement; 20W; für Lötstationen
Lötkolben: Heizelement; 20W; für Lötstationen
Artikel-Nr.:
     2805-JBC-T210-A
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     T210-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
jbc lötkolben
Hersteller: JBC TOOLS
Lötkolben-Typ: Heizelement
Versorgungsspannung des Lötkolbens: 24V
Lötkolbenleistung: 20W
Länge Lötkolben: 180mm
Lötkolbendurchmesser: 8mm
Eigenschaften des Lötgerätes: geringer Abstand zwischen Greifpunkt und Lötpunkt;die Potenzialunterschiede zwischen Lötspitze und der Erdung liegen unter 2mV
Anwendung von Lötausrüstung: für Lötstationen
Passendes Zubehör: JBC-AD-SA;JBC-CD-2BA;JBC-SC-C
Weitere Suchbegriffe: lötkolben, lötkolben 24v
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 53,48*
€ 70,26*
€ 4,00*
ab € 54,95*
€ 73,29*
3 Tage
88
€ 3,79*
ab € 56,65*
€ 73,30*
Frei Haus
ab € 59,37*
€ 75,72*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 64,62*
€ 82,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
OB1000
ab € 6,60*
Zubehör
JBC
T3310
ab € 10,59*
Zubehör
JBC
T3311
ab € 10,59*
Zubehör
JBC
AD-SF
ab € 142,06*
Zubehör
JBC
C210031
ab € 27,25*
Zubehör
JBC
C210033
ab € 28,94*
Zubehör
JBC
C210038
ab € 31,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.