Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrad; Ø: 80mm; W: 33mm; H: 105mm; Drehrad,mit Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Schwarz Polyamid. Traglast 150 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Schwarz Polyamid. Traglast 150 Kg
Artikel-Nr.:
     2805-JLFL-0801-1000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JLFL 0801 1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Hersteller: COLSON
Betriebstemperatur: -40...280°C
Raster Montageöffnungen: 80x60mm
Fußmaße: 105x85mm
Gehäuse-Material: Edelstahl
Höhe: 105mm
Anwendung: Bäckerei
Ausführung: Drehrad;mit Montageplatte
Montage Element-Typ: Transportrad
Tragfähigkeit: 150kg
Herstellerserie: FL
Raddurchmesser: 80mm
Radbreite: 33mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,61*
€ 14,36*
11 Tage
unbekannt
€ 20,00*
ab € 25,71*
€ 34,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JLPT 1001 1000
ab € 45,31*
Ähnlich
Colson
JLFL 1001 1000
ab € 10,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.