Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Schwarz Polyamid. Traglast 150 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Schwarz Polyamid. Traglast 150 Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Schwarz Polyamid. Traglast 150 Kg
Artikel-Nr.:
     495-JLFL 0801 1000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JLFL 0801 1000
EAN/GTIN:
     8717349010554
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Lenkrolle aus verzinktem Stahlblech. Nabenlänge 40 mm.
Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm.
Rad Phenolharz mit gleitlager.
Durchmesser Achse 12 mm.Rad Durchmesser 80 mm. Traglast 40 Kg.
Rad mit ein Gleitlager.
Bauhöhe 106 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Phenolharz
Lauffläche:
Phenolharz
Raddurchmesser:
80 mm
Traglast:
40 Kg
Bauhöhe:
106 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,60*
€ 14,36*
Lager 495
10 Tage
unbekannt
€ 20,00*
ab € 25,71*
€ 34,80*
Preise: Lager 495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 495
Versand: Lager 495
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 495
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JLPT 1001 1000
ab € 45,31*
Ähnlich
Colson
JLFL 1001 1000
ab € 10,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.