Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1mH; 400mA; 1,53Ω; ±20%; 12x12x6mm; -40÷85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JPRH-1205-102M-M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JPRH-1205-102M-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 1mh
smd drossel
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 1,53Ω
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 12x12x6mm
Betriebsstrom: 0,4A
Induktivität: 1mH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,20292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,50*
€ 155,295
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,13*
€ 151,2847
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,07*
€ 147,6433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,77*
€ 135,3863
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,46*
€ 120,7374
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.