Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 2220; 1mH; 150mA; 14,42Ω; -30÷105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JQH575047A-102
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JQH575047A-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 1mh
smd drossel
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -30...105°C
Widerstand: 14,42Ω
Betriebsstrom: 0,15A
Induktivität: 1mH
Drossel-Typ: Draht
Gehäuse - mm: 5750
Gehäuse - Zoll: 2220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.843,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20.000 Stück (ab € 0,14216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.980,00*
€ 3.546,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.963,00*
€ 3.525,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.888,20*
€ 3.436,958
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.850,00*
€ 3.391,50
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.843,20*
€ 3.383,408
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.