Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 68uH; ±20%; 11x10x3,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI1004PV-680M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI1004PV-680M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 68 µh
smd drossel
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 11x10x3,8mm
Induktivität: 68µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,33396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,85*
€ 240,2015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 199,65*
€ 237,5835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 195,86*
€ 233,0734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,90*
€ 215,271
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 166,98*
€ 198,7062
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.