Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 68uH; ±20%; 13,5x12,5x4,8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI1205V-680M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI1205V-680M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 68 µh
smd drossel
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 13,5x12,5x4,8mm
Induktivität: 68µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,45702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 271,29*
€ 322,8351
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 269,83*
€ 321,0977
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 247,61*
€ 294,6559
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 245,41*
€ 292,0379
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 228,51*
€ 271,9269
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.