Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 68uH; ±20%; 17,6x16,9x6,7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-JRPI1707V-680M
Hersteller:
     JANTEK
Herst.-Nr.:
     JRPI1707V-680M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 68 µh
smd drossel
Hersteller: JANTEK
Montage: SMD
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 17,6x16,9x6,7mm
Induktivität: 68µH
Drossel-Typ: Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,8189* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 429,47*
€ 511,0693
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 427,68*
€ 508,9392
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 393,47*
€ 468,2293
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 386,28*
€ 459,6732
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 363,78*
€ 432,8982
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.