Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gG; 10A; 500VAC; 500VDC; Industrie; DII


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-K200707
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     DIIGG50V10
EAN/GTIN:
     4086500000050
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
d-sicherung
Hersteller: MERSEN
Nennspannung: 500V AC;500V DC
Nennstrom: 10A
Abschaltfähigkeit: 50kA
Anwendung der Sicherungen: protection of home appliances
Verlustleistung: 1,6W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: DII
Einheitspreis: Nein
Sicherung-Aart: Industrie
Sicherungscharakteristika: gG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MERSEN:
MERSEN
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
462
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,287*
€ 0,447*
2 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,31*
€ 0,48*
2 Tage
70
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,31*
€ 0,48*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,40*
€ 0,62*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
05863.063000
ab € 33,99*
Zubehör
Mersen
J1012606
ab € 26,15*
Zubehör
Mersen
E1012602
ab € 79,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.