Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hintergrundbeleuchtung; gelb; Linse: weiß,diffus; λd: 588nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Hintergrundbeleuchtung; gelb; Linse: weiß,diffus; λd: 588nm
LED Hintergrundbeleuchtung; gelb; Linse: weiß,diffus; λd: 588nm
Artikel-Nr.:
     2805-KB-2755YW
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KB-2755YW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backlight
LCD-Backlight
Balkenanzeige
Bar-Graph
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Farbe: gelb
Montage: THT
Dioden-Typ: LED Hintergrundbeleuchtung
Wellenlänge λd: 588nm
Diodenlinse: diffus;weiß
Helligkeit: 15...35mcd
LED-Anzeigen Ausführung: einzeln;mit Seitenwand
Abmessungen: 9,94x9,94mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,00*
ab € 0,806*
€ 1,302*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.