Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; Torx®; TX25; L.Klingen: 80mm; 1kVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher; isoliert; Torx®; TX25; L.Klingen: 80mm; 1kVAC
Schraubendreher; isoliert; Torx®; TX25; L.Klingen: 80mm; 1kVAC
Artikel-Nr.:
     2805-KNP.982625
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 26 25
EAN/GTIN:
     4003773071730
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Hersteller: KNIPEX
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: VDE;EN 60900;IEC 60900
Gesamtlänge: 185mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 80mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff;Spitze brüniert
Ausführung der Lötspitze: Torx®
Bit-Größe: TX25
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 4,93*
€ 6,65*
12
€ 5,95*
ab € 5,37*
€ 6,75*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 6,78*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,13*
€ 6,95*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,60*
€ 9,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.