Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable tie; with eyelet; L: 380mm; W: 4.8mm; natural


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TUB integriertem L-14-50MH-9-C Montageloch, 382 x 4.7 mm, L-14-50MH-9-C
TUB integriertem L-14-50MH-9-C Montageloch, 382 x 4.7 mm, L-14-50MH-9-C
Artikel-Nr.:
     2805-L-14-50MH-9-C
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG054670R0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-stabilisiert...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: ABB
Farbe: natürlich
Länge: 380mm
Breite der Kabelbinder: 4,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Ausführung: with eyelet
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 9,49*
€ 9,49*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 8,46*
€ 10,51*
21 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 9,12*
€ 11,31*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 9,62*
€ 11,92*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 19,21*
€ 33,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,04*
€ 39,3176
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,78*
€ 37,8182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,25*
€ 32,4275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,44*
€ 27,8936
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,04*
€ 27,4176
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,21*
€ 22,8599
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1921* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.