Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Brücke H; Motorcontroller; SO20; 1A; Ch: 2; 100kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; Brücke H; Motorcontroller; SO20; 1A; Ch: 2; 100kHz
IC: driver; Brücke H; Motorcontroller; SO20; 1A; Ch: 2; 100kHz
Artikel-Nr.:
     2805-L6201
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...125°C
Gehäuse: SO20
Versorgungsspannung: 12...48V
Frequenz: 0,1MHz
Widerstand im Leitungszustand: 0,3Ω
Ausgangsstrom: 1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: Motorcontroller
Topologie: Brücke H
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 8,36*
1
€ 6,90*
ab € 7,85*
€ 10,17*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,78*
€ 15,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.