Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC, SO20, 12 V, 48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC, SO20, 12 V, 48 V
IC, SO20, 12 V, 48 V
Artikel-Nr.:
     4502-41S1183
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6201
EAN/GTIN:
     4099879102065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
IC, L6201, STMicroelectronics Der IC ist ein Vollbrückentreiber für Motorsteuerungsanwendungen, der in Multipower-BCD-Technologie realisiert ist, die isolierte DMOS-Leistungstransistoren mit CMOS- und Bipolar-Schaltungen auf demselben Chip kombiniert. Durch den Einsatz der gemischten Technologie war es möglich, die Logikschaltung und die Leistungsstufe zu optimieren, um die bestmögliche Leistung zu erzielen. Die DMOS-Ausgangstransistoren können bei Versorgungsspannungen von bis zu 42 V und bei hohen Schaltgeschwindigkeiten effizient arbeiten. Alle Logikeingänge sind TTL-, CMOS- und µC-kompatibel. Jeder Kanal (Halbbrücke) des Bausteins wird über einen separaten Logikeingang gesteuert, während eine gemeinsame Freigabe beide Kanäle steuert. Features * Hohe Effizienz * Thermische Abschaltung
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
1 A
Gehäuse:
SOIC-20
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, motor-controller stmicroelectronics, 4000 cmos, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC, Vollbrücken-Treiber, DMOS-Treiber, Motorsteuerungs IC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 6,60*
€ 8,36*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,85*
€ 10,17*
1
€ 6,90*
ab € 6,78*
€ 15,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.