Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Brücke H; Motorcontroller; SO24; 2,8A; Ch: 4; 100kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; Brücke H; Motorcontroller; SO24; 2,8A; Ch: 4; 100kHz
IC: driver; Brücke H; Motorcontroller; SO24; 2,8A; Ch: 4; 100kHz
Artikel-Nr.:
     2805-L6206D
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6206D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...125°C
Gehäuse: SO24
Versorgungsspannung: 8...52V
Frequenz: 0,1MHz
Widerstand im Leitungszustand: 0,3Ω
Ausgangsstrom: 2,8A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: Motorcontroller
Topologie: Brücke H
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 8,59*
1 Tag
294
1
€ 14,99*
ab € 3,77*
€ 10,05*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,27*
€ 11,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 32 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.