Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC, SO24, 8 V, 52 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC, SO24, 8 V, 52 V
IC, SO24, 8 V, 52 V
Artikel-Nr.:
     4502-41S1072
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6206D
EAN/GTIN:
     4099879102003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
IC, L6206D, STMicroelectronics Der Baustein L6206D ist eine DMOS-Doppelvollbrücke für Motorsteuerungsanwendungen, die in BCD-Technologie realisiert ist und isolierte DMOS-Leistungstransistoren mit CMOS- und bipolaren Schaltungen auf demselben Chip kombiniert. Der Baustein L6206D verfügt über eine thermische Abschaltung und eine nicht-dissipative Überstromerkennung an den High-Side-Leistungs-MOSFETs sowie einen Diagnoseausgang, der leicht zur Implementierung des Überstromschutzes verwendet werden kann. Features * Schutz vor Querschlägerung * Thermische Abschaltung * Integrierte schnelle Freilaufdioden * Programmierbare High-Side-Überstromerkennung und Schutz Anwendungen * Bipolarer Schrittmotor
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
2.8 A
Gehäuse:
SO-24
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00169 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, motor-controller stmicroelectronics, 4000 cmos, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC, Vollbrücken-Treiber, Motorsteuerungs IC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
32
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 8,59*
2 Tage
294
1
€ 14,99*
ab € 3,77*
€ 10,05*
1
€ 6,90*
ab € 5,27*
€ 11,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 32 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 320 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 32 Stück
Mindestbestellmenge: 32 Stück ( entspricht € 274,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.