Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gG,träge; 2A; 400VAC; 250VDC; D01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherung: Schmelz; gG,träge; 2A; 400VAC; 250VDC; D01
Sicherung: Schmelz; gG,träge; 2A; 400VAC; 250VDC; D01
Artikel-Nr.:
     2805-LE1402
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LE1402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung
Hersteller: HAGER
Nennspannung: 400V AC;250V DC
Nennstrom: 2A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: D01
Sicherungscharakteristika: träge;gG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
HAGER:
HAGER
Weitere Suchbegriffe: neozed d01, neozed, d-sicherung hager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,34*
€ 0,59*
2 Tage
21
1
€ 5,90*
ab € 0,356*
€ 0,616*
1
€ 5,95*
ab € 0,37346*
€ 0,65346*
4 Tage
113
1
€ 5,90*
ab € 0,3755*
€ 0,6555*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.