Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIYY 40x0,34mm² Datenleitung AD 14,0mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
LIYY 40x0,34mm² Datenleitung AD 14,0mm
LIYY 40x0,34mm² Datenleitung AD 14,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-105453
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
HELUKABEL LIYY Datenleitung | Produktgruppe: LiYY PVC-Mantel | Serie: LIYY
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig
Temperaturbereich bewegt min.:
-5°C
Betriebsspitzenspannung:
350V
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig
Farbe Adern:
farbig nach DIN 47100
Typ:
Datenleitung
Farbe Außenmantel:
grau
Serie:
LIYY
Aderanzahl Datenleitung:
40
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Daten- und Netzwerkleitungen
Bauart:
Datenleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 6,21*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,2833*
€ 6,4233*
Lager 52L5J
18
1
€ 6,95*
ab € 5,72*
€ 9,88*
100
Frei Haus
ab € 8,69*
€ 10,40*
1
€ 6,90*
ab € 8,08*
€ 20,67*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,88*
€ 11,76
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,44*
€ 11,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,94*
€ 10,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,53*
€ 10,15
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,83*
€ 9,32
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,96*
€ 8,28
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,72*
€ 6,81
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
18095
ab € 4,64*
Ähnlich
Helukabel
18020
ab € 2,87*
Ähnlich
Helukabel
18048
ab € 2,94888*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.