Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; lösbar; L: 195mm; W: 4,7mm; Polyamid; 245N; blau; 25Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; lösbar; L: 195mm; W: 4,7mm; Polyamid; 245N; blau; 25Stk.
Kabelbinder; lösbar; L: 195mm; W: 4,7mm; Polyamid; 245N; blau; 25Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-LR55R-BU
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-00006
EAN/GTIN:
     4031026251684
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Länge: 195mm
Breite der Kabelbinder: 4,7mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 50mm
Festigkeit der Kabelbinder: 245N
Ausführung: lösbar
Anzahl im Set/Package: 25Stk.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,95*
ab € 0,1454*
€ 0,1814*
15 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,15074*
€ 0,18674*
15 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,1513*
€ 0,1893*
20 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,162*
€ 0,192*
Lager 2805
25
€ 6,90*
ab € 0,146*
€ 0,331*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,331*
€ 0,39389
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.