Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lux-Messgerät, 400 ... 400000lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11071635
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     LT45
EAN/GTIN:
     793950470152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Lux-Messgerät, Typ=LT45, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabellänge=1.5 m, Lux-Auflösung=-999, Lux-Genauigkeit (±)=3 %, Lux-Messbereich max.=400000 lx, Lux-Messbereich min.=400 lx, Anzeigedisplay=LED, Batterietyp=1x 9 V, Speicherkapazität=99 Messungen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
200 mm
Nettogewicht:
478 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
478 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
9027899000
Weitere Suchbegriffe: luxmeter extech, luxmessgerät, Lux-Messgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 266,11*
€ 283,19*
Frei Haus
ab € 266,70*
€ 314,14*
€ 6,90*
ab € 274,99*
€ 314,15*
Lager 115
Frei Haus
ab € 302,53*
€ 342,39*
Frei Haus
ab € 315,25*
€ 359,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,39*
€ 407,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,05*
€ 405,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,87*
€ 387,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,21*
€ 377,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,53*
€ 360,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.