Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktelement; 22mm; RMQ-Titan; -25÷70°C; für Frontelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktelement; 22mm; RMQ-Titan; -25÷70°C; für Frontelement
Kontaktelement; 22mm; RMQ-Titan; -25÷70°C; für Frontelement
Artikel-Nr.:
     2805-M22-FK10
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-FK10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kontaktelemente
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für Frontelement
Betriebstemperatur: -25...70°C
Ausgänge: Federzugklemmen
Schalter Zubehör-Typ: Kontaktelement
Kontaktkonfiguration: NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 1,5A / 230V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 1,5A / 24V DC
Schaltereigenschaften: flach
Schalterstandard: 22mm
Passendes Zubehör: M22-D;M22-W;M22S-D
Herstellerserie: RMQ-Titan
Familie: RMQ Flat Design;RMQ Flat Rear
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,76*
€ 4,56*
22 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,10*
€ 4,89*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,78*
€ 5,14*
3 Tage
45
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,81*
€ 5,17*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,51*
€ 6,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.