Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktelement; 22mm; RMQ-Titan; -25÷70°C; für Frontelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktelement; 22mm; RMQ-Titan; -25÷70°C; für Frontelement
Kontaktelement; 22mm; RMQ-Titan; -25÷70°C; für Frontelement
Artikel-Nr.:
     2805-M22-K02SMC10
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     M22-K02SMC10
EAN/GTIN:
     4015081192922
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kontaktelemente
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für Frontelement
Betriebstemperatur: -25...70°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Schalter Zubehör-Typ: Kontaktelement
Kontaktkonfiguration: NC x2 + NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 230V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 3A / 24V DC
Schalterstandard: 22mm
Passendes Zubehör: M22-PV
Herstellerserie: RMQ-Titan
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 11,53*
€ 15,76*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 12,45*
€ 16,87*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 14,04*
€ 17,48*
1
€ 5,00*
ab € 13,00*
€ 17,62*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 22,08*
€ 34,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
121477
ab € 15,35*
Zubehör
Eaton
121468 M22-PVS45P-MS1
ab € 32,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.