Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktelement 2Ö Front, Schraubanschluss M22-K02SMC10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3504511
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     121474
EAN/GTIN:
     4015081192922
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kontaktelemente
Kontaktelement, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Befestigung: Frontbefestigung, Beschreibung: Der Schließer wird bei der Montage am Taster betätigt., Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Kontaktbestückung Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Zwangsöffnungsweg: mm 4.8, maximaler Weg: mm 5.7, Mindestkraft für Zwangsöffnung: N 30, Schutzart: IP20, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC 60947-5-1 Montageart: Frontbefestigung, Ausführung: aufsteckbar, Fassung: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 2, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-K02SMC10
Ident Code:
121474
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 11,53*
€ 15,76*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 12,45*
€ 16,87*
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 14,04*
€ 17,48*
1
€ 5,00*
ab € 13,00*
€ 17,62*
1
€ 4,00*
ab € 13,05*
€ 17,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 87,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
121477
ab € 15,35*
Zubehör
Eaton
121468 M22-PVS45P-MS1
ab € 32,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.