Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; TSOP5; 2÷5,5VDC; -55÷125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; TSOP5; 2÷5,5VDC; -55÷125°C
IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; TSOP5; 2÷5,5VDC; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-M74VHC1G135DTT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     M74VHC1G135DTT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: TSOP5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NAND
Technologie: CMOS
Familie: VHC
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, nand gate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,345*
  
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,069* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,755*
€ 0,89845
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.