Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
10+10 Pos. Female DIL 22AWG Cable Conn. Kit Jackscrews
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-M80-4602042
Hersteller:
Harwin
Herst.-Nr.:
M80-4602042
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller:
HARWIN
... >
Signalsteckverbinder
>
Raster-Signalsteckverbinder
>
Signalsteckverbinder, Raster 2,00mm
Weitere Suchbegriffe:
harwin leiterplattenbuchse
,
leiterplattenbuchse
,
leiterplattenbuchse 2-reihig
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,90*
€ 16,27*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,97*
€ 19,40*
Lager 139
1 Tag
59
€ 14,99*
ab € 14,25*
€ 28,37*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HARWIN Datamate Crimp-Anschlussklemme für Datamate L-Tek-, J-Tek- und Mix-Tek-Steckverbindergehäuse, Buchse / 0.2mm²,
Harwin
M80-0130005
ab € 3,48*
Zubehör
HARWIN Datamate Crimp-Anschlussklemme für Datamate L-Tek-, J-Tek- und Mix-Tek-Steckverbindergehäuse, Buchse / 0.3mm²,
Harwin
M80-0110005
ab € 3,57*
Zubehör
HARWIN Datamate Einsetz- und Ausziehwerkzeug, Buchse
Harwin
Z80-280
ab € 139,84*
Zubehör
HARWIN Datamate J-Tek Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 20-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Platine-Platine,
Harwin
M80-5102042
ab € 7,96*
Zubehör
HARWIN Datamate J-Tek Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 20-polig / 2-reihig, Raster 2.0mm, Platine-Platine,
Harwin
M80-5002042
ab € 5,75*
Zubehör
HARWIN M80-5302042 STECKER,90ø,DIL,20KONT
Harwin
M80-5302042
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen