Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Demultiplexer,Multiplexer; Ch: 3; CMOS; SMD; SO16; HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Demultiplexer,Multiplexer; Ch: 3; CMOS; SMD; SO16; HC
IC: digital; Demultiplexer,Multiplexer; Ch: 3; CMOS; SMD; SO16; HC
Artikel-Nr.:
     2805-MC74HC4053ADG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74HC4053ADG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SO16
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 3
Ausgangs-Art: SP8T
Verpackungs-Art: Tube
Herstellerserie: HC
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Multiplexer;Demultiplexer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,218*
€ 0,483*
1 Tag
2167
1
€ 14,99*
ab € 0,25*
€ 0,909*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,483*
€ 0,57477
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 96 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,449* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
74HC4053D,653
ab € 0,125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.