Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; 2÷5,5VDC; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; 2÷5,5VDC; -55÷125°C
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; 2÷5,5VDC; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-MC74VHC132DG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74VHC132DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74VHC
74VHC Logic
74VHC Logik
VHC Logic
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Ruhestrom: 20µA
Verpackungs-Art: Tube
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NAND
Technologie: CMOS
Familie: VHC
Weitere Suchbegriffe: VHC-Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, nand gate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,195*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 55 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 110 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 550 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.