Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallzugabe; L: 200mm; W: 4,6mm; Polyamid; 225N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; mit Metallzugabe; L: 200mm; W: 4,6mm; Polyamid; 225N
Kabelbinder; mit Metallzugabe; L: 200mm; W: 4,6mm; Polyamid; 225N
Artikel-Nr.:
     2805-MCT50R
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-00830
EAN/GTIN:
     5022660330698
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
hellermann kabelbinder blau
kabelbinder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -40...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Länge: 0,2m
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 4,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Festigkeit der Kabelbinder: 225N
Bündeldurchmesser: 50mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: Lebensmittelindustrie
Ausführung: mit Metallzugabe
Herstellerserie: MCT
#Werbeaktionen: hellermanntyton_202407_lp
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder blau
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,1393*
€ 0,1905*
1 Tag
300
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,1617*
€ 0,2117*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,164*
€ 0,214*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,1654*
€ 0,2154*
Lager 2805
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,289*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-24819
ab € 0,1826*
Zubehör
HellermannTyton
151-27010
ab € 0,1177*
Zubehör
HellermannTyton
151-01170
ab € 0,5825*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 871,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,14*
Zubehör
HellermannTyton
111-00257
ab € 62,77*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,79*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 259,40*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 227,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,72*
Zubehör
HellermannTyton
151-27019 LKC-PA66-NA
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.