Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallzugabe; L: 200mm; W: 4,6mm; PPMP; 150N; blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; mit Metallzugabe; L: 200mm; W: 4,6mm; PPMP; 150N; blau
Kabelbinder; mit Metallzugabe; L: 200mm; W: 4,6mm; PPMP; 150N; blau
Artikel-Nr.:
     2805-MCTPP50R-PPMP-BU
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01666
EAN/GTIN:
     5022660344725
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -40...115°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Länge: 0,2m
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 4,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: PPMP
Festigkeit der Kabelbinder: 150N
Bündeldurchmesser: 50mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: Lebensmittelindustrie
Ausführung: mit Metallzugabe
Herstellerserie: MCTPP
#Werbeaktionen: hellermanntyton_202407_lp
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,18742*
€ 0,25742*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1891*
€ 0,2591*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1925*
€ 0,2625*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1962*
€ 0,2662*
Lager 2805
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,185*
€ 0,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-10930
ab € 0,1221*
Zubehör
HellermannTyton
151-01170
ab € 0,5825*
Zubehör
HellermannTyton
151-24850
ab € 0,271*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-95000
ab € 643,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,14*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 871,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 259,40*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.