Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Kontakt; Bereich: 15÷20AT; PSchalt: 5W; Ø2,54x14,73mm; 180mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reed-Kontakt; Bereich: 15÷20AT; PSchalt: 5W; Ø2,54x14,73mm; 180mA
Reed-Kontakt; Bereich: 15÷20AT; PSchalt: 5W; Ø2,54x14,73mm; 180mA
Artikel-Nr.:
     2805-MDRR-DT-15-20-F
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MDRR-DT-15-20-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Hersteller: LITTELFUSE
Äußere Abmessungen: Ø2,54x14,73mm
Kontaktkonfiguration: SPDT
Schaltspannung: max. 175V
Schaltleistung: 5W
Umschaltstrom: 180mA
Einheitspreis: Nein
Messbereich: 15...20AT
Sensoren-Typ: Reed-Kontakt
#Werbeaktionen: littelfuse_202104;maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedkontakt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 3,71*
€ 4,64*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,82*
€ 5,57*
1
€ 8,95*
ab € 3,74*
€ 5,64*
9 Tage
145
1
€ 25,00*
ab € 2,79*
€ 7,42*
1
€ 5,95*
ab € 4,73*
€ 8,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.