Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: funktional, arbiträr; 60MHz; farbig,LCD 4,3"; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-MFG-2160MR
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     MFG-2160MR
EAN/GTIN:
     4713008670231
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Oszilloskop
Hersteller: GW INSTEK
Verwendeten Displays-Art: farbig;LCD 4,3"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Gererator-Typ: funktional, arbiträr
Schnittstelle: USB
Anzahl Kanäle: 1
Abmessungen: 266x107x293mm
Standardausstattung: Messleitung
Abtasten: 200Msps
Frequenzbereich der Signale: 1µHz...25MHz (Rechtecksignal);1µHz...60MHz (Sinussignal);1µHz...320MHz;1µHz...1MHz (Dreiecksignal);1µHz...60MHz (Arbiträrsignal)
Ausgangsparameter: Impedanz: 50Ω
Vertikale Auflösung: 14bit
Modulation-Art: AM;FM;ASK;FSK;PM;PSK;PWM;SUM
Herstellerserie: MFG-2000
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Durchläufe: rechteckig;sinus;dreieckig;Arbiträr;Impuls;ramp;burst;Verwischung
maximale Durchlauffrequenz: 60MHz
Software: beigefügt
Aufnahmelänge: 16kpts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 749,87*
€ 843,18*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 781,62*
€ 878,18*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 863,50*
€ 962,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,06*
€ 1.144,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 944,29*
€ 1.123,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,73*
€ 1.086,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,10*
€ 1.062,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,50*
€ 1.027,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
10833A
ab € 90,19*
Sonstiges
Keysight Technologies
10833B
ab € 102,71*
Sonstiges
PMK
711-111-100
ab € 20,94*
Sonstiges
PMK
711-111-300
ab € 23,67*
Sonstiges
PMK
711-111-500
ab € 27,37*
Sonstiges
PMK
711-111-530
ab € 30,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.