Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; X2; 680nF; 305VAC; 10,5x19x26,5mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; X2; 680nF; 305VAC; 10,5x19x26,5mm; THT
Kondensator: Polypropylen; X2; 680nF; 305VAC; 10,5x19x26,5mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MKP-X2-680N/305
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKX2AW36805G00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 22,5mm
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 10,5x19x26,5mm
Max. Betriebsspannung: 305V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Kapazität: 0,68µF
Kondensatorenanwendung: zwischen den Versorgungspolen
Kondensator-Art: X2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1782
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 0,70*
198
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1782 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.782 Stück
Mindestbestellmenge: 1782 Stück ( entspricht € 1.247,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.