Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 68uH; 2mA; 2,9Ω; Q: 45; ftest: 1MHz; ±10%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-MLF2012C680KT000
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MLF2012C680KT000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 68 µh
smd drossel
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Widerstand: 2,9Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 2mA
Induktivität: 68µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 45
Testfrequenz: 1MHz
Resonanzfrequenz: 9MHz
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: drosselspule tdk
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1835
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0447*
€ 0,1775*
Lager 2805
400
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,255*
€ 0,345*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 138,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.