Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 68uH; 2mA; 2,9Ω; ftest: 1MHz; IRes: 16MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MLF2012C680KTD25
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MLF2012C680KTD25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 68 µh
smd drossel
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 2,9Ω
Toleranz: ±10%
Betriebsstrom: 2mA
Induktivität: 68µH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 45
Testfrequenz: 1MHz
Resonanzfrequenz: 16MHz
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: drosselspule tdk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,06417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,82*
€ 191,3758
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,22*
€ 184,7118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,80*
€ 179,452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,84*
€ 165,2196
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,34*
€ 152,7246
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.