Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 1,5kΩ; 250mW; ±1%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 1,5kΩ; 250mW; ±1%
Widerstand: thin film; SMD; 0204 MiniMELF; 1,5kΩ; 250mW; ±1%
Artikel-Nr.:
     2805-MMA02040C1501FB300
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C1501FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thin film
Gehäuse: 0204 MiniMELF
Leistung: 0,25W
Widerstand: 1,5kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø1,4x3,6mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 200V
Entspricht Norm: AEC Q200
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
204105
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0239*
€ 0,1979*
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,202*
Lager 2805
20
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,0587*
€ 0,2158*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 0,2158*
€ 0,2568
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01174* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 4,316* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRBTNV1501
ab € 0,193*
Ähnlich
Multicomp
MCFRBTNV1501
ab € 0,148*
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDV1501
ab € 0,0111*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204FTDX1K5
ab € 0,0203*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0204C-1K5FI
ab € 0,0349*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0204C-1K5FI
ab € 0,0232*
Ähnlich
Vishay
MMA02040E1501BB100
ab € 0,275*
Ähnlich
Yageo
MMF204FRE1K5
ab € 0,0209*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.