Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-JFET; unipolar; 0,35W; SOT23; 50mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-JFET; unipolar; 0,35W; SOT23; 50mA
Transistor: N-JFET; unipolar; 0,35W; SOT23; 50mA
Artikel-Nr.:
     2805-MMBFJ201
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBFJ201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
MOSFET
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Gatestrom: 50mA
Transistor-Typ: N-JFET
Verlustleistung: 0,35W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Source Spannung: -40V
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,131*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,372*
1 Tag
56637
5
€ 14,99*
ab € 0,165*
€ 0,691*
1 Tag
140
5
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,71*
10
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.