Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor MMBFJ201 MOSFET 1 N-Kanal 350mW SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A816741
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBFJ201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
MOSFET

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
U:
40 V
Herst.-Abk.:
OnS
Typ:
MMBFJ201
Montageart:
Oberflächenmontage
U(GS)(off):
300 mV
U(GS)(off) Referenz-Strom:
10 nA
Ausführung:
N-Kanal
Leistung (max) P(TOT):
350 mW
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
ON Semiconductor
Gehäuse:
SOT-23-3
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Transistor, SMD-Transistor, Schalttransistor, Transistor, smd transistor, ON Semiconductor, 761-3688, FET
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0926*
€ 0,1168*
1
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,351*
1 Tag
45212
5
€ 14,99*
ab € 0,114*
€ 0,501*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.