Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 68uH; lBetrieb: 5,5A; 79,5mΩ; ±20%; Isat: 8,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 68uH; lBetrieb: 5,5A; 79,5mΩ; ±20%; Isat: 8,5A
Drossel: Draht; SMD; 68uH; lBetrieb: 5,5A; 79,5mΩ; ±20%; Isat: 8,5A
Artikel-Nr.:
     2805-MPX1D1770L680
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MPX1D1770L680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 68 µh
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstand: 79,5mΩ
Toleranz: ±20%
Betriebsstrom: 5,5A
Induktivität: 68µH
Drossel-Typ: Draht
Testfrequenz: 0,1MHz
Sättigungsstrom: 8,5A
Maße (a x b x c): 17x17x7mm
Weitere Suchbegriffe: smd drossel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 3,08*
€ 5,91*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,00*
€ 6,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
IHLP6767GZER680M11
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.