Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: piezoelektrisch; Pos: 2; SPST-NO; 1A/24VAC; 1A/24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MPZI022/F/GN/24
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MPZI022/F/GN/24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Piezotaster
drucktaster
Hersteller: BULGIN
Montage: für Frontplatten
Frontplattenstärke: 2...13mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP68;IP69K
Montageabmessungen: Ø22mm
Ausgänge: Leitungen 200mm
Schalter-Typ: piezoelektrisch
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 1A / 24V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 1A / 24V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 5N
Beleuchtung: LED;mit Ring
Beleuchtungsspannung: 24V
Tastenfarbe: silber
Druckschalterwerkstoff: Edelstahl
Beleuchtungsfarbe: grün
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: MPZ022
Anzahl Positionen: 2
#Werbeaktionen: bulgin_202409_lp
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 88,60*
€ 112,70*
€ 8,95*
ab € 74,09*
€ 121,25*
Frei Haus
ab € 96,50*
€ 121,56*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,35*
€ 121,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bulgin
MPZI022/F/RD/24
ab € 58,44*
Ähnlich
Bulgin
MPZI022/F/D1/24
ab € 72,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.